LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス - 岩崎電気
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)78.8定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ビームの開き(°)
平均演色評価数
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68186031ECF8050SW/LSAN8/Wホワイト超広角【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144Ra80電球色(2700K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186040ECF8050SW/LSAN8/DGダークグレイ超広角【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144Ra80電球色(2700K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186049ECF8050W/LSAN8/Wホワイト広角【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116Ra80電球色(2700K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186058ECF8050W/LSAN8/DGダークグレイ広角【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116Ra80電球色(2700K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186067ECF8050M/LSAN8/Wホワイト中角【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84Ra80電球色(2700K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186076ECF8050M/LSAN8/DGダークグレイ中角【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84Ra80電球色(2700K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186085ECF8050N/LSAN8/Wホワイト挟角【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66Ra80電球色(2700K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186101ECF8050N/LSAN8/DGダークグレイ挟角【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66Ra80電球色(2700K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186347ECF8050W/DSAN8/Wホワイト広角【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116Ra70昼光色(6500K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186356ECF8050W/DSAN8/DGダークグレイ広角【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116Ra70昼光色(6500K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186365ECF8050M/DSAN8/Wホワイト中角【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84Ra70昼光色(6500K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186381ECF8050M/DSAN8/DGダークグレイ中角【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84Ra70昼光色(6500K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186390ECF8050N/DSAN8/Wホワイト挟角【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66Ra70昼光色(6500K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186399ECF8050N/DSAN8/DGダークグレイ挟角【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66Ra70昼光色(6500K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186530ECF8050SW/WSAN8/Wホワイト超広角【1/10】鉛直面上:142、水平面上:144Ra80白色(4000K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186539ECF8050W/WSAN8/Wホワイト広角【1/10】鉛直面上:110、水平面上:116Ra80白色(4000K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186548ECF8050M/WSAN8/Wホワイト中角【1/10】鉛直面上:82、水平面上:84Ra80白色(4000K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
68186557ECF8050N/WSAN8/Wホワイト挟角【1/10】鉛直面上:64、水平面上:66Ra80白色(4000K)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする