岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブG 15W
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)
硬質ガラス
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
ランプ:-25~+40
消費電力(W)
100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2
口金
E26
相関色温度(K)
2700(電球色)
全光束(Lm)
2200
平均演色評価数
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
光色
電球色
ワット数
15ワット
内容量
1個
注意
※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合しません。適合器具を確認の上、ご購入ください。
※LEDライトバブルGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186566
LDS15L-G/GA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください