曜日別特売

三相サイリスタレギュレータ

三相サイリスタレギュレータ - CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ - CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ - CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ - CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ - CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ - CHINO(チノー)

・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。
・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。
・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様
・コンパクトな一体形構造
・設定通信ユニットを用意
・断線警報と電流制限を標準搭載
・外部トランス仕様を用意
・6アーム制御を採用

使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと内容量1セット
注意
※外部トランス仕様を選択した場合、別途外部トランスセット「SH-JWT40」が必要です。
※設定通信ユニットで「パネル取付け」の場合、別途、専用ケーブル「SH-JUK3」3m、または「SH-JUK5」5m が必要です。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
3850件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
制御方式
電源電圧
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103431JW20010NN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
109,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103440JW20010NN006(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
118,000
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103449JW20010NN016(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
120,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103458JW20020NN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
122,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103467JW20010NN016(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
129,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103476JW20020NN006(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
131,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103485JW20020NN016(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
133,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103501JW40010NN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制400V AC(380V / 400V / 440V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
134,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103510JW20010NN106(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
135,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103519JW20010NN206(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
135,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103528JW20010NN306(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
142,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103537JW20010NN406(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
142,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103546JW20020NN016(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
142,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103555JW40010NN006(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制400V AC(380V / 400V / 440V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
143,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103571JW20010NN106(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
144,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103580JW20010NN206(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
144,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103589JW40010NN016(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制400V AC(380V / 400V / 440V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
145,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103598JW20010NN116(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
146,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103607JW20010NN216(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
146,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103616JW20010AN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・電流フィードバック方式/分周制御方200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
147,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103625JW20010VN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・電圧フィードバック方式/分周制御方式200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
147,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103641JW20010WN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・電力フィードバック方式/分周制御方200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
147,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103650JW20010ZN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5分周制御方式200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
147,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103659JW40020NN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制400V AC(380V / 400V / 440V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
147,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103668JW20020NN106(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
148,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103677JW20020NN206(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
148,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103686JW20010NN306(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
151,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103695JW20010NN406(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
151,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103711JW20010NN316(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
153,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103720JW20010NN416(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
153,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103729JW40010NN016(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制400V AC(380V / 400V / 440V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
154,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103738JW20020NN306(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
155,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103747JW20020NN406(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
155,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103756JW20010NN116(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
155,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103765JW20010NN216(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
155,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103781JW20010AN006(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・電流フィードバック方式/分周制御方200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
156,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103790JW20010VN006(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・電圧フィードバック方式/分周制御方式200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
156,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103799JW20010WN006(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・電力フィードバック方式/分周制御方200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
156,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103808JW20010ZN006(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5分周制御方式200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
156,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103817JW40020NN006(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制400V AC(380V / 400V / 440V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
156,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103826JW20020NN106(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
157,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103835JW20020NN206(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー
157,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103851JW20010AN016(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・電流フィードバック方式/分周制御方200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
158,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103860JW20010VN016(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・電圧フィードバック方式/分周制御方式200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
158,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103869JW20010WN016(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・電力フィードバック方式/分周制御方200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
158,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103878JW20010ZN016(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5分周制御方式200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
158,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103887JW40020NN016(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制400V AC(380V / 400V / 440V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
158,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103896JW20020NN116(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
159,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103905JW20020NN216(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・フィードバックなし/分周制200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
159,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103921JW20020AN006(トレーサビリティ書類一式付き)100×325×190約5位相制御・電流フィードバック方式/分周制御方200V AC(200V / 220V / 240V)【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
160,000
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする