曜日別特売

単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ

単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ - CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ - CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ - CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ - CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ - CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ - CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ - CHINO(チノー)

・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。
・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。
・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ
・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易
・安全対策も装備
・制御方式、フィードバック方式を切替え可能

その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒内容量1台
注意
※電圧100V系、400V系は別途、制御電源用の昇圧/降圧変圧器(アクセサリ)が必要です。
※1 本体の設定表示器で設定(初回電源投入時)
※2 制御電源電圧は220Vとなります。ご注意ください。
※3 ヒータ断線+電流制限機能には、CTが必要です。電流制限は、位相制御をご使用の場合に機能します。
※CT外付けの場合、必要に応じて別途、二次側5A/定格電流のCTをご用意ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
792件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
寸法(mm)
質量(kg)
定格電圧
方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68177019JM10010AN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
103,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177028JM10010VN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
103,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177037JM10010WN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
103,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177046JM20010AN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
103,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177055JM20010VN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
103,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177071JM20010WN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
103,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177080JM10010AN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
107,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177089JM10010VN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
107,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177098JM10010WN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
107,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177107JM20010AN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
107,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177116JM20010VN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
107,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177125JM20010WN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
107,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177141JM10020AN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
109,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177150JM10020VN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
109,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177159JM10020WN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
109,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177168JM20020AN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
109,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177177JM20020VN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
109,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177186JM20020WN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
109,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177195JM10020AN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
113,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177211JM10020VN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
113,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177220JM10020WN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
113,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177229JM20020AN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
113,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177238JM20020VN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
113,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177247JM20020WN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
113,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177256JM40010AN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
114,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177265JM40010VN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
114,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177281JM40010WN303NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
114,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177290JM40010AN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
118,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177299JM40010VN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
118,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177308JM40010WN313NN【主回路】1048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
118,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177317JM10030AN303NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177326JM10030VN303NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177335JM10030WN303NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177351JM20030AN303NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177360JM20030VN303NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177369JM20030WN303NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177378JM40020AN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177387JM40020VN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177396JM40020WN303NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
120,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177405JM40020AN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
124,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177421JM40020VN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
124,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177430JM40020WN313NN【主回路】2048×190×163約0.9【主回路】400V系(380V/400V/440V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
124,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177439JM10030AN313NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
126,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177448JM10030VN313NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
126,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177457JM10030WN313NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
126,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177466JM20030AN313NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
126,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177475JM20030VN313NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
126,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177491JM20030WN313NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2電力フィードバック(位相制御)
126,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177500JM10030AA303NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電流フィードバック(位相制御)
128,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68177509JM10030VA303NN【主回路】3060×270×239約2.4【主回路】100V系(100V/110V/120V)※1※2電圧フィードバック(位相制御)
128,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする