曜日別特売

LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ

LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ - ENDO(遠藤照明)

伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告に最適な反射板設計
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。
アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。
前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。
看板用配光(ワイドフラッド)
調光不可
周囲環境温度:-25℃~+35℃
一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能
防湿防雨型(IP65)
CDM-T70W器具相当

仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68186679ERS5217HB
61,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする