カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm

カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm - ミヤタケ(宮武製作所)カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm - ミヤタケ(宮武製作所)

お部屋に馴染む北欧テイストのカウンターチェア
存在感のあるデザインがお部屋をスタイリッシュに演出
カウンターに合わせやすい座面高さ68cm
身長が低い方でもスムーズに座れる足置き付き
身体にフィットしてゆったり座れるカーブ座面
温かみのある美しい天然木脚フレーム
がたつきを軽減するアジャスター付き

用途カウンターチェアなどに。カウンタースツール バーチェア バースツール ハイチェア ハイスツール チェアー 椅子 イス いす 足置き付き フットレスト付き おしゃれ かわいい シンプル 北欧材質座面:ポリプロピレン、脚部:天然木/スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40×76.5組立時間約10-20分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185419KNC-K220 WHホワイト
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月5日
68185428KNC-K220 BKブラック
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする