バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm

バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア CALMO (カルモ) 座面高さ調節 62.5-83.5cm - ミヤタケ(宮武製作所)

全体的に丸みがあり、身体にフィットするバーチェア
木目の美しい天然木突板と合わせやすいカラーの張地でオシャレな雰囲気を演出
360度回転&レバー式昇降
背もたれと脚置き付きで、長時間のお喋りやお食事も快適
座面高さ:62.5-83.5cm

用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 曲げ木チェア 曲げ木スツール レザー おしゃれ シンプル モダン カフェ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×51.5×88-109組立時間約10-20分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185340KNC-J1996 NT合成皮革(PU)、ウレタン、天然木突板貼り合板(ラッカー塗装)、スチール(クロームメッキ)ナチュラル
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68185349KNC-J1996 BR合成皮革(PU)、ウレタン、天然木突板貼り合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)ブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする