バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm

バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Gracia (グラシア) 座面高さ調節 62-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)

曲げ木の背もたれと座面が特徴のバーチェア
座った時に程よくしなり身体にフィット
男前インテリアによく合うヴィンテージ加工
高級感のあるレザーに柔らかいウレタンが詰まっており座り心地抜群
座面サイズ:幅45×奥行40cm
座面高さ:62-83cm

用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 曲げ木チェア 曲げ木スツール レザー おしゃれ レトロ ヴィンテージ カフェ材質合成皮革(PU)/ウレタン、天然木突板貼り合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×50×91-112組立時間約10-20分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185306KNC-J2900 GRグリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68185315KNC-J2900 BRブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68185331KNC-J2900 BKブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする