ミヤタケ(宮武製作所)
バーチェア Litas (リータス) 座面高さ65cm
身体を包み込む背もたれと優しいファブリックが特徴のバーチェア
ゆったり座れる広々座面
座面サイズ:幅44×奥行42cm
座り心地の良いウレタン入り座面
360度回転で立ち座りもラクラク
安定感のある足置き付き
用途
カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール チェアー 足置き付き フットレスト付き 背もたれ付き 回転式 曲げ木 おしゃれ かわいい
材質
ポリエステル&ナイロン、ウレタン、天然目突板合板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
質量(kg)
7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×49.5×86
組立時間
約20-30分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68185401
KNC-J3138 NTIV
ナチュラル×アイボリー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68185410
KNC-J3138 BRDGY
ブラウン×ダークグレー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください