バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm

バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm - ミヤタケ(宮武製作所)

趣深いヴィンテージ調デザインのバーチェア
縦に入ったステッチとヴィンテージ加工が目を引くレザーの座面
シックで高級感のある砂目調フレーム
程良い弾力性で長時間でも快適な座り心地
身体にフィットするようカーブした背もたれ付き
座面は360度回転式
六角レンチ付属で簡単組立
座面高さ:63-83cm

用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 昇降チェア 昇降スツール レザー おしゃれ レトロ ヴィンテージ ブルックリン カフェ材質合成皮革(PU)、ウレタン、スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×44×90-110組立時間約10-20分内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185358KNC-K102 BRブラウン
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68185367KNC-K102 GRグリーン
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68185376KNC-K102 CAキャメル
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
68185385KNC-K102 DGYダークグレー
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする