トーエイライト
ゴール75/80角用防護マット
角パイプゴール用
用途
75mm・80mm角パイプ兼用
仕様
D管・マジック付ベルト固定式
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
1.2/本
寸法(cm)
長さ180×厚さ3.5
入数
2本1組
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189269
B6311B
青
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68189278
B6311G
緑
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68189287
B6311Y
黄
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。