トーエイライト
ゴール用防護マット2
丸・角パイプゴール兼用
用途
100~120mm丸パイプ、80~100mm角パイプ兼用
仕様
D管・マジック付ベルト固定式
材質
外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム
質量(kg)
1.5/本
寸法(cm)
長さ180×厚さ4
入数
2本1組
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189226
B3757
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません