トーエイライト
バドミントン得点板(検定)
日本バドミントン協会検定品。両面表示可能タイプ
仕様
キャスター5cm(ストッパー付2個)、マグネット取付可能
材質
主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
12
寸法(cm)
幅84×奥行71×高さ215
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188359
B2100
¥
77,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません