バレーボールネット

バレーボールネット - トーエイライトバレーボールネット - トーエイライトバレーボールネット - トーエイライトバレーボールネット - トーエイライトバレーボールネット - トーエイライト

6人制バレーボールネット上部コーナー加工タイプ<新規格・上下白帯付>。白帯に帆布を縫製しPVCコーナーを重ねた三層構造。コーナー端部は内部にロープを通したチューブ状で、ワイヤーとの耐摩耗性及び強度に優れます

寸法(m)幅1×長さ9.5内容量1個
注意
※上下白帯付新規格バレーネットを取り外す際、ワイヤーコードをゆるめる前に、下部からしばりひもを外してください。下部白帯を傷め、切れの原因となることがあります。バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188271B2074スチールワイヤー4.5mm×15m、ポリエチレン無結節、網目10cm
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
68188280B2075テクノーラコード6mm×15m、ポリエチレン無結節、網目10cm
41,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
68188341B4156テクノーラコード6mm×15m、ポリエステル無結節、網目10cm
58,700
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
68188350B4158ベクトランコード7mm×15m、ポリエチレン無結節、網目10cm
50,400
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする