トーエイライト
アルミワンタッチボールカゴ
軽量・コンパクト収納・キャリングケース付
用途
屋内用
仕様
キャスター6.5cm、バレーボール(5号球)約20個収納、ワンタッチ折りたたみ式、キャリングケース付(20×20×90cm)
質量(kg)
3.4
寸法(cm)
幅60×奥行60×高さ87、カゴ部:60×60×45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189601
B7155
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください