トーエイライト
ボールカゴ80100B
25cm大型ノーパンクタイヤ採用で安定した移動・収納ができます。
用途
屋外用
仕様
ノーパンクタイヤ25cm、バレーボール(5号球)約50個収納
材質
スチール21mm角
質量(kg)
29
寸法(cm)
幅96×奥行94×高さ92、カゴ部幅96×奥行80×高さ73
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187659
B4042
¥
69,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません