トーエイライト
ボールカゴ80100F
走行性に優れた25cm大型ノーパンクタイヤ。専用工具(六角レンチ1本付)で組立可能
用途
屋外用
仕様
ノーパンクタイヤ25cm、バレーボール(5号球)約45個収納
材質
スチール25mm角
質量(kg)
25
寸法(cm)
幅102×奥行90×高さ85、カゴ部幅100×奥行80×高さ60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187641
B4047
¥
84,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません