トーエイライト
ボールカゴST900-6
ボルトは先の丸い安全に配慮した設計。専用工具(六角レンチ1本付)で組立可能
用途
屋内外兼用
仕様
タイヤ18.5cm、バレーボール(5号球)約25個収納
材質
スチール19mm角
質量(kg)
19
寸法(cm)
幅90×奥行67×高さ68、カゴ本体高さ58
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187616
B2758
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません