トーエイライト
ボール整理棚6
6段式ボール整理棚
仕様
キャスター5cm、6段式、球技ボール約36個収納
材質
主材:スチール21mm角
質量(kg)
16.8
寸法(cm)
幅141×奥行51×高さ174
内容量
1台
注意
※ハンドボール1号球(直径16cm)以下はご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187589
B2896
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません