トーエイライト
ロープガイドS90(5本1組)
仕様
リング内径2cm
材質
スチール(表面メッキ処理)
質量(kg)
3/組
長さ(cm)
90
直径(mm)
9
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187160
G1276
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください