ハードルクラッチ式EVA2F

ハードルクラッチ式EVA2F - トーエイライトハードルクラッチ式EVA2F - トーエイライトハードルクラッチ式EVA2F - トーエイライトハードルクラッチ式EVA2F - トーエイライト

あたっても痛くない。恐怖心を和らげるEVA素材のバーでハードルの練習も楽しくなります。EVAバーはフレームにのせるだけの簡易設置式。あたってもバーが衝撃を逃がします。クラッチ部は握りやすい非塩ビ樹脂採用

用途中学校向5段高さ調節(バー幅110cm・高さ60・68・76.2・83.8・91.4cm)仕様折りたたみ式材質フレーム:スチール、バー:EVA質量(kg)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188535G1179
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,450/税込¥4,895
北海道地方1¥4,450/税込¥4,895
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする