トーエイライト
ハードルスプリング式ABS1F
ABS樹脂バーは木製バーと比べ非常に軽量なため、設置と収納がラクラクです。バー上部は安全面に配慮し、丸みを持たせています。異形スプリング部の採用によりスムーズかつしっかり固定が可能。
用途
小学校向4段高さ調節(バー幅100cm・高さ44・52・60・68cm)
仕様
折りたたみ式
材質
フレーム:スチール、バー:ABS
質量(kg)
3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188526
G1981
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません