トーエイライト
アルミハンディー得点板3
サビに強く軽量なアルミ製ハンディー得点板。全高が低くても数字が見やすい傾斜デザイン
仕様
取手付
材質
本体:アルミ、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
3.1
寸法(cm)
幅82×奥行25×高さ57.5(折りたたみ時82×6×61.5)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189619
B2706
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません