トーエイライト
ハンディー得点板2
脚部折りたたみスタンド式で薄型収納。持ち運び便利なハンディーカウンター
仕様
取手付
材質
本体:スチール19mm角、数字板:エステルターポリン
質量(kg)
3.1
寸法(cm)
幅78×奥行45×高さ48(折りたたみ時78×4×56)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188255
B2708
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください