トーエイライト
ターゲットリング
遠くからリングめがけてフライングディスクやボールを投げ入れ、みんなで楽しくゲームスタート!!
仕様
下部ゴムキャップ付、ポリエチレンネット付
材質
スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)
質量(kg)
2.9
寸法(cm)
幅90×奥行90×全高120、リング部:幅90×高さ30(だ円型)
内容量
1台
注意
※安定感を増すにはサンドウエイトなどの重しが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188885
B6003
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません