トーエイライト
ジャンプ&スプリングマット4
乗って、跳ねて、降りてが楽しい!こども達の「もっと!」が引き出せるマットです。
仕様
体重制限30kg、裏面すべり止め付
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム・スプリング
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
幅52×奥行52×高さ14
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189199
U7045B
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
68189208
U7045R
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
68189217
U7045Y
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください