トーエイライト
キャタピラーSS360
屋外使用でも痛くない2cm厚ポリエチレンフォーム使用
用途
屋内外兼用、保育・幼児・小学校低学年向
材質
中芯:ポリエチレンフォーム、外被:ターポリン
質量(kg)
4.5
寸法(cm)
周囲360×幅60×厚さ2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189540
B2243B
青
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68189549
B2243R
赤
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。