トーエイライト
ワイヤレスアンプWA372CD
ワイヤレス・サウンドシステム。最大60W、定格40Wのハイパワー。(ともにAC時)しかも防滴。ダイバシティ方式ワイヤレスチューナー。動き回っても、途切れが少ない受信性能。
仕様
ワイヤレスチューナー内蔵(300MHz帯ダイバシティ)、CDプレーヤー(SD/USB付)内蔵、電源:AC100V、単2乾電池×10本(別売)、専用ニカド蓄電池(別売)、DC12V(別売)の4電源使用可、B-6087ワイヤレスマイク(別売)使用可、40W、防滴(JIS IPX4)
材質
外装:ASA樹脂
寸法(mm)
幅238×長さ365×高さ548
質量(kg)
10.1
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187126
B2617
¥
183,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません