ワイヤレスマイクWM3400

ワイヤレスマイクWM3400 - トーエイライト

ワイヤレスマイク

仕様防滴型(JIS IPX5相当)、電源:単3乾電池×1本付(動作確認用)材質主材:ABS樹脂寸法(mm)54×231質量(g)180(電池含む)内容量1本
注意
※B-2617、B-3943専用(送信周波数:300MHz帯13波対応)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187117B6087
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥610/税込¥671
北海道地方1¥620/税込¥682
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする