PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
非常用電源
適用機種:SC2W・公称電圧:DC12V・バッテリ容量:2Ah・方式:シール鉛蓄電池・停電補償時間:約1時間(待機状態)・接続コード長:約1.2m・色:アイボリー塗装
適合機種
SC2W
色
アイボリー塗装
方式
シール鉛蓄電池
公称電圧(V)
DC12
バッテリー容量(Ah)
2Ah
停電補償時間
約1時間(待機状態)
接続コード
約1.2m
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189786
BK2-12+X
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
89日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください