補助警告灯(パトリンク(R)ビークル対応)●LPP series

補助警告灯(パトリンク(R)ビークル対応)●LPP series - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

ネットワーク化されたLED補助警告灯で新たな点滅パターンの表現を可能にしました。
発光効率に優れたレンズ
防水構造で縦横取付OK
業界初のブラケット固定方式を採用しました。
ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。

定格電圧(V)DC12/DC24発光色使用周囲温度(℃)-30~+80取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと電圧許容範囲(V)DC9.5~30耐水性JIS D 0203-1994 S1耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合規格
定格消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68190048LPP-10-100.8以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)LED補助警告灯のみ適応DC12V/1.5・ DC24V/0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
68190057LPP-10-50+B09560.7以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)DC12V/1.5・ DC24V/0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
68190066LPP-21-101.8以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)LED補助警告灯のみ適応DC12V/3.6・ DC24V/1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
68190075LPP-21-50+B09561.7以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)DC12V/3.6・ DC24V/1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
68190091LPP-22-101.9以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)LED補助警告灯のみ適応DC12V/4.0・ DC24V/2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
68190100LPP-22-50+B09561.8以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)DC12V/4.0・ DC24V/2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
68190109LPP-31-103.0以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)LED補助警告灯のみ適応DC12V/6.5・ DC24V/3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
68190118LPP-31-50+B09562.9以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)DC12V/6.5・ DC24V/3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
68190127LPP-32-103.1以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)LED補助警告灯のみ適応DC12V/6.9・ DC24V/3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
68190136LPP-32-50+B09563以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)DC12V/6.9・ DC24V/3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
68190145LPP-41-104.2以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)LED補助警告灯のみ適応DC12V/9.4・ DC24V/4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
68190161LPP-41-50+B09564.1以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)DC12V/9.4・ DC24V/4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
68190170LPP-42-104.4以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)LED補助警告灯のみ適応DC12V/10.1・ DC24V/5.1
オープン
取扱い終了
返品不可
68190179LPP-42-50+B09564.3以下 (架装時の配線含まず)乗用車の外部突起(協定規則第26号)DC12V/10.1・ DC24V/5.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする