萩原
圧縮フロアソファ 2WAY クッション2個付き
ソファもベッドもこれひとつ
組成
【ソファ本体】側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
【クッション】側生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル、ウレタンフォーム
用途
丸みのあるかわいらしいデザインのフロアソファ。ウレタンの絶妙な弾力と柔らかさで、座り心地も寝心地も抜群!ソファにもベッドにもなる2WAYデザインで、ワンルームやひとり暮らしのリラックスタイムにぴったりのアイテムです。
厚さ
‐
寸法(cm)
約170×90×20
機能
‐
内容量
1個
注意
※開封後、製品が元の形に戻るまでの時間は、環境などの条件によって異なります。また、圧縮によるシワが見られる場合がありますが、ご使用いただくうちに自然になじみます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214390
270621800
ベージュ
¥
16,355
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68214399
270621810
グレー
¥
16,355
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません