曜日別特売

耐滑EVA作業靴

耐滑EVA作業靴 - TUF TOP耐滑EVA作業靴 - TUF TOP耐滑EVA作業靴 - TUF TOP耐滑EVA作業靴 - TUF TOP耐滑EVA作業靴 - TUF TOP耐滑EVA作業靴 - TUF TOP耐滑EVA作業靴 - TUF TOP耐滑EVA作業靴 - TUF TOP

EVA一体成型で完全防水仕様。底裏には耐滑性に優れたラバーを採用し滑りにくい(JIS T8101「F2」に準拠)。抗菌性(JIS T 2801に準拠)。インソールはクッション性と通気性に優れ、取り外しができて衛生的。甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。飲食店、工場、病院などでの長時間使用でも疲れにくい設計にしています。

用途飲食店、工場、事務所、病院や洗車、庭いじりなどの作業に材質アッパー:EVA、底:RUBBER(JIT T8101 「F2」準拠)質量(g)200/26.0cmサイズ片足内容量1足
注意
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68285449TT-4960BLACKSSS(22.5~23.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285458TT-4960WHITESSS(22.5~23.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285467TT-4960BLACKSS(23.5~24.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285476TT-4960WHITESS(23.5~24.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285485TT-4960BLACKS(24.5~25.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285501TT-4960WHITES(24.5~25.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285510TT-4960BLACKM(25.5~26.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285519TT-4960WHITEM(25.5~26.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285528TT-4960BLACKL(26.5~27.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285537TT-4960WHITEL(26.5~27.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285546TT-4960BLACKLL(27.5~28.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285555TT-4960WHITELL(27.5~28.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285571TT-4960BLACKLLL(28.5~29.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
68285580TT-4960WHITELLL(28.5~29.0)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする