ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。
【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】
本体質量1kgでより扱いやすい
スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。
砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。
58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。
先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。
よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。
ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。
防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。
安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
【ミニブルーセラック】
三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。
100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)
オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。
ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。
ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。
ミニグラインダで使用可能です。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68287978 | GR-M58(75)RS2MBC58 | 13114634 | GR-M58(75)RS2 | ![]() | 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ | ニューレジストン | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |