友定建機
ハンドミキサー
無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。
パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
用途
各種壁材・吹付材などの練り合わせに。
仕様
スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック
付属品
かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)
質量(g)
4600
タイプ
ダブルハンドル
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
13
回転数
150~300、300~650r.p.m
サイズ(mm)
410×210×320
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68287951
TKH-12(W)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください