曜日別特売

データ出力式アルコールチェッカー

データ出力式アルコールチェッカー - 藤田電機製作所データ出力式アルコールチェッカー - 藤田電機製作所データ出力式アルコールチェッカー - 藤田電機製作所

測定も記録も、これ一台で完結。
USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。
バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。
小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。

用途アルコールチェック仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68287917FA-900U
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする