曜日別特売

ソフトトップメンテナンスセット

ソフトトップメンテナンスセット - MOTOWNソフトトップメンテナンスセット - MOTOWNソフトトップメンテナンスセット - MOTOWN

オープンカーの必需品
Process1:ソフトトップ”UV”シャンプー
紫外線による日焼け、色アセを予防する
オープンカー幌の頑固な汚れを、泡立ち、泡切れよく洗い落とします。紫外線吸収剤が幌表面に被膜を作り、直射日光による日焼け、色アセから幌を守ります
Process2:ハイパーウォータープルーフ
幌にフッソ系強力撥水・防水剤を塗布する
ソフトトップ表面に直接塗り込むため、フッ素系撥水・防水成分が生地に深く浸透し、強力で持続力のある撥水・防水性を発揮します

セット内容ソフトトップUVシャンプー:100ml×1、塗り込みタイプハイパーウォータープルーフ:500ml×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応ソフトトップ/材質がキャンバス(布製)、ビニールレザー危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68288660#214
5,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする