見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。
光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。
器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。
照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。
本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体22/金属ベース9/合計31電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh電球(W)0.3 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)5機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日設置場所屋内用演色指数(Ra)90内容量1個