曜日別特売

かげあかり05

かげあかり05 - むさしかげあかり05 - むさしかげあかり05 - むさしかげあかり05 - むさしかげあかり05 - むさしかげあかり05 - むさしかげあかり05 - むさしかげあかり05 - むさし

見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。
光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。
器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。
照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。

用途
石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。
本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。
仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体42/金属ベース13/合計55電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)30機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日設置場所屋内用演色指数(Ra)90内容量1個
注意
※USB充電器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68288870KA-05SN白練(しろねり)
6,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
68288879KA-05UZ梅墨(うめずみ)
6,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする