アストロ
デスクマット
【キズや汚れを防ぐクリアマット】オフィスデスクや学習机に敷くことで、キズや汚れを防ぐクリアタイプのデスクマット。
用途
表面はエンボス加工によりサラっとしていてベタつきにくく、光の反射を抑える効果も。
裏面はフラットになっているのでズレにくい。クリアなので印刷物なども挟んでおける。
水をこぼしたり汚れがついたりしても、サッと拭き取りができるのでお手入れが簡単。
光学式・ボール式マウスに対応でマウスパッドいらずなので、デスク周りがスッキリ。
ソフトな質感なので筆記やハンコの押印もしやすい。ハサミやカッターでカットも可能。
耐熱・防炎性のあるPVC製。ダイニングテーブルマットやキッチンマットなどとしても使える。
材質
PVC
色
クリア
内容量
1枚
注意
※エンボス加工を施している面が表(上)、フラットな面が裏(下)です。
※耐熱性はありますが劣化や変色、変形などのおそれがありますので熱いカップなどを直接置かないでください。
※梱包の都合上使い始めは巻きぐせがありますが、逆巻きにするなど数週間ご使用いただくうちに平らになっていきます。
※光学式・ボール式マウスでもマウスによっては使用できない場合があります。
※耐熱性はありますが劣化や変色、変形などのおそれがありますので熱いカップなどを直接置かないでください。
※梱包の都合上使い始めは巻きぐせがありますが、逆巻きにするなど数週間ご使用いただくうちに平らになっていきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68287996
730-61
約500×600(厚さ約1.5)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
68288005
730-62
約550×650(厚さ約1.5)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
68288021
730-63
約650×700(厚さ約1.5)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください