曜日別特売

宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(小)

宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(小) - ヨシダ[日用品]宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(小) - ヨシダ[日用品]宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(小) - ヨシダ[日用品]宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(小) - ヨシダ[日用品]宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(小) - ヨシダ[日用品]宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(小) - ヨシダ[日用品]宙にうかんでいるような「おりん」 かのん【香音】(小) - ヨシダ[日用品]

【かのん(香音) 新感覚 宙に浮かんでいるような「おりん」】 *リン棒でおりんを打つと「おりん」が揺れ音が広がり優しい音色をお届けします。*リン棒の先にはマグネットが付いて立てることが可能で転がったり、紛失の心配が軽減されます。*本体底部には防振ゴムが付いているので、滑り止め対策を施しております。日本製、

用途【お手入れ方法】柔らかい布で軽く拭き取ってください。水分を含んだ物や揮発の物は使用しないで下さい。リン棒の先には磁力の強いマグネットが付いているのでお取り扱いには気をつけてください。 【リン棒(マグネット式)脱着手順】手順1:立てているリン棒を横に寝かせます。手順2:リン棒を上へ上げます。(ご注意:リン棒の先には、磁力の強いマグネットがついていますのでお取り扱いには気をつけてください)寸法(mm)本体:高さ80x幅80x奥行75、リン:2寸、リン棒:長さ110×13Φ内容量1個
注意
※ヒバ材は天然木につき木目柄、色合いなど画像と異なりますので予めご了承下さい。リン棒の先には磁力の強いマグネットがついておりますので、お取り扱いには気をつけてください。高温多湿の場所でのご使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68286928ヒバ ゴールド本体:天然木ヒバ材(ウレタン塗装)、リン:真鍮、リン棒:ABS樹脂ブラック塗装(マグネット付)
7,350
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
68286937ヒバ ワイン本体:天然木ヒバ材(ウレタン塗装)、リン:真鍮ワイン塗装、リン棒:ABS樹脂ワイン塗装(マグネット付)
7,350
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする