アストロ
壁保護シート シールタイプ
【壁紙をキズや汚れから守るシート】室内の壁紙をキズや汚れなどから守るクリア(半透明)タイプの壁保護シート。
用途
ペットのネコちゃんやワンちゃんによる爪とぎや引っかきから、壁紙を守る。
椅子やソファ、ベッドなどの家具のぶつかりによるキズやこすれからも保護。
お子様による落書きや食べ物の飛び散り防止、水はねや油はね対策などにも。
汚れてもサッと拭き取れるのでお手入れが簡単。カットしやすい方眼紙仕様。
クリア(半透明)なので壁に馴染み、お部屋の雰囲気を変えることなく使える。
適度な粘着力でしっかり密着し、剥がせるタイプなので賃貸物件でも使える。
材質
本体:PVC 粘着剤:アクリル
色
半透明
内容量
1個
注意
※凸凹の深い面やざらついた面には貼り付けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288109
730-66
約W450×長さ2500
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
68288118
730-67
約W450×長さ5000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください