曜日別特売

[冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ10P

[冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ10P - 日清ヨーク[冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ10P - 日清ヨーク[冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ10P - 日清ヨーク

ピルクルのおいしさそのままに糖類、カロリーオフで腸内環境改善が期待できる乳製品乳酸菌飲料です。 ピルクル400に比べて糖類カロリー50%オフ。 乳酸菌400億個のチカラで腸内環境を改善 (機能性表示食品)。 生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株使用。

用途開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68287287-1セット(650mL×5個)
オープン
2,898
3,130(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68287296-1セット(650mL×3個)
オープン
2,398
2,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68287260-1セット(650mL×20個)
オープン
7,898
8,530(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68287278-1セット(650mL×10個)
オープン
4,598
4,966(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする