サンコー[生活用品]
おうちでお手軽足スパ「あし~ゆ2」
バブル機能、足裏ローラー付き。自宅で手軽に足湯を楽しめるフットバス
セット内容
本体、日本語取扱説明書
材質
PP、ABS、TPR
質量(kg)
2
サイズ(cm)
対応足:32まで
容量(L)
2.7~6.0
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
500
温度範囲(℃)
35~43
安全装置
サーモスタット、温度ヒューズ
コード長さ(cm)
160
サイズ(mm)
使用時:幅410×奥行340×高さ200、折りたたみ時:幅410×奥行340×高さ100
タイマー
30/40/50/60(分)
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68286359
ASYU25HBW
¥
8,909
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません