アストロ
折りたたみワゴン
【組み立ていらず折りたたみワゴン】組み立て不要で使いたいときに広げてすぐに使える折りたたみワゴン。
用途
360度回転する4つのキャスター付きで、スムーズかつラクに動かせる。
キャスターにはストッパーが付いているので必要に応じてロック可能。
簡単に開閉ができ、折りたたむとスリムになるので隙間に収納できる。
キッチンやリビング、洗面所、物入れ、寝室などさまざまな場所で使える。
よく使うキッチングッズ、食品のストック、日用品入れなど幅広い用途に。
材質
スチール
寸法(mm)
約W460×D300×H790(キャスター含む)
色
ブラック
内容量
1個
注意
※開閉時に指を挟まないようご注意ください。
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288161
731-16
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498