曜日別特売

【2026 SK SALE】プラハードケース

【2026 SK SALE】プラハードケース - KTC【2026 SK SALE】プラハードケース - KTC【2026 SK SALE】プラハードケース - KTC【2026 SK SALE】プラハードケース - KTC
(1件のレビュー)

耐衝撃・耐久性に優れ、持ち運びや整理に最適なプラハードケースシリーズ。
コンパクトなサイズ感としっかりした収納力で使いやすいEKP-5に、汚れが目立ちにくい「ブラック」を追加し出張整備時の持ち出し工具やパーツ類・趣味用品まであらゆる整理に活躍します。
フタと本体のあわせ部は二重構造。取っ手取付部も本体と別構造で、水や埃の侵入を防止します。(※防水構造ではありません)
小物類の収納に便利な、取り外しできる中皿1個付。

付属品中皿用仕切板×2質量(kg)0.9耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×202×140中皿寸法(mm)中皿:W345×D148×H32内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中皿使用時:345×150×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293420EKP-5BK
4,450
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68293420
2025-12-17
用途: 車の配線作業用
建設業・工事業

見た目はスリムですが、
結構収納できます。
外装はしっかりとした作りで
耐久性も充分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする