コーコス信岡
グラフェンクォーター5本指 2P
抗菌・消臭機能のあるグラフェン素材使用。
50回洗濯後もニオイ菌を99%以上撃退して抗菌・消臭効果を持続。
つま先とかかと部分を厚地にして補強。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
ポリエステル(グラフェン練り込み)・綿・ポリウレタン
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68294025
RM1203
ブラック
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
68294041
RM1203
ムジMIX
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
68294050
RM1203
ラインMIX
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください