コーコス信岡
ワークソックスクォーター 5本指 2P
足を包み込んで脱げにくい3サポート設計。
つま先とかかと部分を補強。
用途
現場作業全般/アウトドア全般/DIY/カジュアル
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
ポリエステル・綿・ポリウレタン
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68294330
RM1210
ブラック
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
68294339
RM1210
ムジMIX
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
68294348
RM1210
ガラMIX
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください