コーコス信岡
農業用ウールソックス 1P
吸湿・速乾性あり。
抗菌防臭効果あり。
全体クッションパイル素材。
ゆったり口ゴム。
甲とくるぶし部分にサポーターつき。
用途
現場作業全般/アウトドア全般/DIY/カジュアル
素材
ウール・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68294059
RM1110
ブラック
S
22~24
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68294068
RM1110
ブラック
M
24~26
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68294077
RM1110
ブラック
L
26~28
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68294086
RM1110
BKモク
S
22~24
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68294095
RM1110
BKモク
M
24~26
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68294111
RM1110
BKモク
L
26~28
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68294120
RM1110
GRモク
S
22~24
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68294129
RM1110
GRモク
M
24~26
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68294138
RM1110
GRモク
L
26~28
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください