コーコス信岡
農業用パイル指付き 2P
全体パイル素材で破れにくく丈夫。
柔らかい口ゴム。
足甲部分に段階サポート素材。
用途
現場作業全般/アウトドア全般/DIY/カジュアル
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68294181
RM1205
グレー
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
68294190
RM1205
グリーン
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
68294199
RM1205
ブラック
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください